TIMKEN
TIMKEN
FQ-2-7/16
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN FQ-2-7/16
2-7/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; FQ Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Katalógové číslo výrobcu
FQ-2-7/16
BDI #
222767
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/FQ-2-7-16/p/222767
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
2,769
EAN
0785201573682
Vnútorný priemer - palce
2.438
Vnútorný priemer – milimetre
61.925
Vonkajší priemer - palce
4.438
Vonkajší priemer – milimetre
112.725
Dĺžka cez dieru – palce
2.375
Dĺžka cez dieru – milimetre
60.325
Rada púzdra
FQ
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
QD
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID | Ductile Iron
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://www.timken.com
Číslo položky výrobcu
FQ-2-7/16
Váha / libry
6.1
Dlhý popis
2-7/16" Bore; 4-7/16" Outside Diameter; 2-3/8" Length Thru Bore; FQ Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov