DODGE
DODGE
GT-BUSHING-207
DODGE DODGE
Popis
DODGE GT-BUSHING-207
2-7/16" Bore; 2.782" Outside Diameter; 2.12" Length Thru Bore; GT Bushing Series; No Keyway; Grip Tight Bushing
Katalógové číslo výrobcu
GT-BUSHING-207
BDI #
254960
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/GT-BUSHING-207/p/254960
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0,499
EAN
0782476046477
Vnútorný priemer - palce
2.438
Vnútorný priemer – milimetre
61.925
Vonkajší priemer - palce
2.782
Vonkajší priemer – milimetre
70.663
Dĺžka cez dieru – palce
2.12
Dĺžka cez dieru – milimetre
53.848
Rada púzdra
GT
Drážka Áno/Nie
No
Štýl púzdra
Grip Tight
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
GT-BUSHING-207
Interné číslo výrobcu
111947
Váha / libry
1.1
Dlhý popis
2-7/16" Bore; 2.782" Outside Diameter; 2.12" Length Thru Bore; GT Bushing Series; No Keyway; Grip Tight Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov