DODGE
DODGE
GX7/16
DODGE DODGE
Popis
DODGE GX7/16
7/16" Bore; 1-11/64" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; G Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing
Katalógové číslo výrobcu
GX7/16
BDI #
19276233
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/GX7-16/p/19276233
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0,174
EAN
0781568611586
Vnútorný priemer - palce
0.438
Vnútorný priemer – milimetre
11.125
Vonkajší priemer - palce
1.172
Vonkajší priemer – milimetre
29.769
Dĺžka cez dieru – palce
1
Dĺžka cez dieru – milimetre
25.4
Rada púzdra
G
Drážka Áno/Nie
No
Štýl púzdra
Split Taper
Ostatné vlastnosti
Optional Cast Iron - Ductile Iron
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
GX7/16
Váha / libry
0.384
Dlhý popis
7/16" Bore; 1-11/64" Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; G Bushing Series; No Keyway; Split Taper Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov