MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
JA-1/2
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Popis
MEGADYNE GROUP JA-1/2
1/2" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Katalógové číslo výrobcu
JA-1/2
BDI #
17112181
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/JA-1-2/p/17112181
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
AMMEGA
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0,181
EAN
0746041046798
Vnútorný priemer - palce
0.5
Vnútorný priemer – milimetre
12.7
Vonkajší priemer - palce
1.375
Vonkajší priemer – milimetre
34.925
Dĺžka cez dieru – palce
1.063
Dĺžka cez dieru – milimetre
27
Rada púzdra
JA
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
QD
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Váha / libry
0.4
Dlhý popis
1/2" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 1-1/16" Length Thru Bore; JA Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov