CONTINENTAL
CONTINENTAL
JS-3 ; 15/16
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL JS-3 ; 15/16
3-15/16" Bore; 5.148" Outside Diameter; 3-3/8" Length Thru Bore; JS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Katalógové číslo výrobcu
JS-3 ; 15/16
BDI #
412725
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/JS-3-;-15-16/p/412725
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
5,443
EAN
0037256304668
Vnútorný priemer - palce
3.938
Vnútorný priemer – milimetre
100.025
Vonkajší priemer - palce
5.148
Vonkajší priemer – milimetre
130.759
Dĺžka cez dieru – palce
3.375
Dĺžka cez dieru – milimetre
85.725
Rada púzdra
JS
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
QD
Ostatné vlastnosti
Short Bushing
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Interné číslo výrobcu
20181321
Váha / libry
12
Dlhý popis
3-15/16" Bore; 5.148" Outside Diameter; 3-3/8" Length Thru Bore; JS Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov