CONTINENTAL
CONTINENTAL
M-2 ; 1/2
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL M-2 ; 1/2
2-1/2" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Katalógové číslo výrobcu
M-2 ; 1/2
BDI #
412742
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/M-2-;-1-2/p/412742
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
27,261
EAN
0037256304835
Vnútorný priemer - palce
2.5
Vnútorný priemer – milimetre
63.5
Vonkajší priemer - palce
6.5
Vonkajší priemer – milimetre
165.1
Dĺžka cez dieru – palce
6.75
Dĺžka cez dieru – milimetre
171.45
Rada púzdra
M
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
QD
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10
Podstatné meno
Bushing
Číslo položky výrobcu
M-2 1/2 BUSHING
Interné číslo výrobcu
20181338
Váha / libry
60.1
Dlhý popis
2-1/2" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-3/4" Length Thru Bore; M Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov