TIMKEN
TIMKEN
P1-1-7/16
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN P1-1-7/16
Shaft Bushing; 1-7/16" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Katalógové číslo výrobcu
P1-1-7/16
BDI #
24312458
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/P1-1-7-16/p/24312458
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0,408
EAN
0070964145512
Vnútorný priemer - palce
1.438
Vnútorný priemer – milimetre
36.525
Vonkajší priemer - palce
1.938
Vonkajší priemer – milimetre
49.225
Dĺžka cez dieru – palce
1.94
Dĺžka cez dieru – milimetre
49.276
Rada púzdra
P1
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Split Taper
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
1.3
Dlhý popis
Shaft Bushing; 1-7/16" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 1.94" Length Thru Bore; P1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov