TSUBAKI
TSUBAKI
P2 1-5/8
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI P2 1-5/8
1-5/8" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 2.94" Length Thru Bore; P2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Katalógové číslo výrobcu
P2 1-5/8
BDI #
927778
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/P2-1-5-8/p/927778
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0,91
EAN
0097039868251
Vnútorný priemer - palce
1.625
Vnútorný priemer – milimetre
41.275
Vonkajší priemer - palce
1.938
Vonkajší priemer – milimetre
49.225
Dĺžka cez dieru – palce
2.94
Dĺžka cez dieru – milimetre
74.676
Rada púzdra
P2
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Split Taper
Ostatné vlastnosti
Key on ID and OD | Optional Steel - Stainless Steel
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Váha / libry
1.5
Dlhý popis
1-5/8" Bore; 1-15/16" Outside Diameter; 2.94" Length Thru Bore; P2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov