SKF
SKF
PHF TB2517X55MM
SKF SKF
Popis
SKF PHF TB2517X55MM
Shaft Bushing; Shaft Bushing; 55MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
PHF TB2517X55MM
BDI #
1279210
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/PHF-TB2517X55MM/p/1279210
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0,952
EAN
7316572609415
Vnútorný priemer - palce
2.165
Vnútorný priemer – milimetre
55
Vonkajší priemer - palce
3.375
Vonkajší priemer – milimetre
85.725
Dĺžka cez dieru – palce
1.75
Dĺžka cez dieru – milimetre
44.45
Rada púzdra
2517
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Dlhý popis
Shaft Bushing; Shaft Bushing; 55MM Bore; 85.725MM Outside Diameter; 44.45MM Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov