SKF
SKF
PHF TB3030X1.875
SKF SKF
Popis
SKF PHF TB3030X1.875
Shaft Bushing; 1-7/8" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
PHF TB3030X1.875
BDI #
1279254
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/PHF-TB3030X1-875/p/1279254
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
3,25
EAN
7316572606513
Vnútorný priemer - palce
1.875
Vnútorný priemer – milimetre
47.625
Vonkajší priemer - palce
4.25
Vonkajší priemer – milimetre
107.95
Dĺžka cez dieru – palce
3
Dĺžka cez dieru – milimetre
76.2
Rada púzdra
3030
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Dlhý popis
Shaft Bushing; 1-7/8" Bore; 4-1/4" Outside Diameter; 3" Length Thru Bore; 3030 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov