SKF
SKF
PHF TB3525X65MM
SKF SKF
Popis
SKF PHF TB3525X65MM
Shaft Bushing; Shaft Bushing; 65MM Bore; 127MM Outside Diameter; 63.5MM Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
PHF TB3525X65MM
BDI #
1279407
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/PHF-TB3525X65MM/p/1279407
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
3,515
EAN
7316572608937
Vnútorný priemer - palce
2.559
Vnútorný priemer – milimetre
65
Vonkajší priemer - palce
5
Vonkajší priemer – milimetre
127
Dĺžka cez dieru – palce
2.5
Dĺžka cez dieru – milimetre
63.5
Rada púzdra
3525
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Dlhý popis
Shaft Bushing; Shaft Bushing; 65MM Bore; 127MM Outside Diameter; 63.5MM Length Thru Bore; 3525 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov