TIMKEN
TIMKEN
R2-3-1/4
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN R2-3-1/4
Shaft Bushing; 3-1/4" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Katalógové číslo výrobcu
R2-3-1/4
BDI #
24312970
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/R2-3-1-4/p/24312970
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
4,99
EAN
0070964147943
Vnútorný priemer - palce
3.25
Vnútorný priemer – milimetre
82.55
Vonkajší priemer - palce
4
Vonkajší priemer – milimetre
101.6
Dĺžka cez dieru – palce
4.88
Dĺžka cez dieru – milimetre
123.952
Rada púzdra
R2
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Split Taper
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
11
Dlhý popis
Shaft Bushing; 3-1/4" Bore; 4" Outside Diameter; 4.88" Length Thru Bore; R2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov