MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
SD-38MM
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Popis
MEGADYNE GROUP SD-38MM
38MM Bore; 55.55MM Outside Diameter; 46.05MM Length Thru Bore; SD Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Katalógové číslo výrobcu
SD-38MM
BDI #
17113569
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/SD-38MM/p/17113569
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
AMMEGA
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0,68
EAN
0746041048082
Vnútorný priemer - palce
1.496
Vnútorný priemer – milimetre
38
Vonkajší priemer - palce
2.187
Vonkajší priemer – milimetre
55.55
Dĺžka cez dieru – palce
1.813
Dĺžka cez dieru – milimetre
46.05
Rada púzdra
SD
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
QD
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Váha / libry
1.5
Dlhý popis
38MM Bore; 55.55MM Outside Diameter; 46.05MM Length Thru Bore; SD Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov