MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
SD-5/8
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
Popis
MEGADYNE GROUP SD-5/8
5/8" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-13/16" Length Thru Bore; SD Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Katalógové číslo výrobcu
SD-5/8
BDI #
17113571
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/SD-5-8/p/17113571
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
AMMEGA
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0,68
EAN
0746041048136
Vnútorný priemer - palce
0.625
Vnútorný priemer – milimetre
15.875
Vonkajší priemer - palce
2.187
Vonkajší priemer – milimetre
55.55
Dĺžka cez dieru – palce
1.813
Dĺžka cez dieru – milimetre
46.05
Rada púzdra
SD
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
QD
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Váha / libry
1.5
Dlhý popis
5/8" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-13/16" Length Thru Bore; SD Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov