OPTIBELT
OPTIBELT
SDS 1-3/4
OPTIBELT OPTIBELT
Popis
OPTIBELT SDS 1-3/4
Shaft Bushing; 1-3/4" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Katalógové číslo výrobcu
SDS 1-3/4
BDI #
1080192
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/SDS-1-3-4/p/1080192
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0,358
EAN
4014486324457
Vnútorný priemer - palce
1.75
Vnútorný priemer – milimetre
44.45
Vonkajší priemer - palce
2.187
Vonkajší priemer – milimetre
55.55
Dĺžka cez dieru – palce
1.375
Dĺžka cez dieru – milimetre
34.925
Rada púzdra
SDS
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
QD
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Dlhý popis
Shaft Bushing; 1-3/4" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-3/8" Length Thru Bore; SDS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov