CONTINENTAL
CONTINENTAL
SF-2 ; 5/8 DI
CONTINENTAL CONTINENTAL
Popis
CONTINENTAL SF-2 ; 5/8 DI
2-5/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Katalógové číslo výrobcu
SF-2 ; 5/8 DI
BDI #
413054
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/SF-2-;-5-8-DI/p/413054
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
1,134
EAN
0037256307959
Vnútorný priemer - palce
2.625
Vnútorný priemer – milimetre
66.675
Vonkajší priemer - palce
3.125
Vonkajší priemer – milimetre
79.375
Dĺžka cez dieru – palce
2.063
Dĺžka cez dieru – milimetre
52.4
Rada púzdra
SF
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
QD
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10
Podstatné meno
Bushing
Číslo položky výrobcu
SF-2 5/8 DI BUSHING
Interné číslo výrobcu
20181650
Váha / libry
2.5
Dlhý popis
2-5/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov