TIMKEN
TIMKEN
SF-42MM
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN SF-42MM
Shaft Bushing; 42MM Bore; 79.375MM Outside Diameter; 52.4MM Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Katalógové číslo výrobcu
SF-42MM
BDI #
24313208
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/SF-42MM/p/24313208
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
1,742
EAN
0070964164827
Vnútorný priemer - palce
1.654
Vnútorný priemer – milimetre
42
Vonkajší priemer - palce
3.125
Vonkajší priemer – milimetre
79.375
Dĺžka cez dieru – palce
2.063
Dĺžka cez dieru – milimetre
52.4
Rada púzdra
SF
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
QD
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://www.timken.com
Váha / libry
3
Dlhý popis
Shaft Bushing; 42MM Bore; 79.375MM Outside Diameter; 52.4MM Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov