DODGE
DODGE
SF X 2-3/8-KW
DODGE DODGE
Popis
DODGE SF X 2-3/8-KW
2-3/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Katalógové číslo výrobcu
SF X 2-3/8-KW
BDI #
257335
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/SF-X-2-3-8-KW/p/257335
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
1,383
EAN
0782475101412
Vnútorný priemer - palce
2.375
Vnútorný priemer – milimetre
60.325
Vonkajší priemer - palce
3.125
Vonkajší priemer – milimetre
79.375
Dĺžka cez dieru – palce
2.063
Dĺžka cez dieru – milimetre
52.4
Rada púzdra
SF
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
QD
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
SF X 2-3/8-KW
Interné číslo výrobcu
120478
Váha / libry
3.39
Dlhý popis
2-3/8" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov