GATES
GATES
SH 11/16
GATES GATES
Popis
GATES SH 11/16
11/16" Bore; 1.871" Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Katalógové číslo výrobcu
SH 11/16
BDI #
1131199
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/SH-11-16/p/1131199
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0,52
EAN
0698672700269
Vnútorný priemer - palce
0.688
Vnútorný priemer – milimetre
17.475
Vonkajší priemer - palce
1.871
Vonkajší priemer – milimetre
47.523
Dĺžka cez dieru – palce
1.313
Dĺžka cez dieru – milimetre
33.35
Rada púzdra
SH
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
QD
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10
Podstatné meno
Bushing
Číslo položky výrobcu
SH.11/16
Interné číslo výrobcu
7838-1011
Váha / libry
1.14
Dlhý popis
11/16" Bore; 1.871" Outside Diameter; 1-5/16" Length Thru Bore; SH Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov