OPTIBELT
OPTIBELT
SK 1-1/4
OPTIBELT OPTIBELT
Popis
OPTIBELT SK 1-1/4
Shaft Bushing; 1-1/4" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Katalógové číslo výrobcu
SK 1-1/4
BDI #
1080311
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/SK-1-1-4/p/1080311
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
OPTIBELT
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0,739
EAN
4014486323931
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Vonkajší priemer - palce
2.812
Vonkajší priemer – milimetre
71.425
Dĺžka cez dieru – palce
1.938
Dĺžka cez dieru – milimetre
49.225
Rada púzdra
SK
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
QD
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
Váha / libry
1.63
Dlhý popis
Shaft Bushing; 1-1/4" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov