BROWNING
BROWNING
SK 2 3/16
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING SK 2 3/16
2-3/16" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Katalógové číslo výrobcu
SK 2 3/16
BDI #
332232
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/SK-2-3-16/p/332232
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0,953
EAN
0662289321346
Vnútorný priemer - palce
2.188
Vnútorný priemer – milimetre
55.575
Vonkajší priemer - palce
2.812
Vonkajší priemer – milimetre
71.425
Dĺžka cez dieru – palce
1.938
Dĺžka cez dieru – milimetre
49.225
Rada púzdra
SK
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
QD
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
SK 2 3/16
Interné číslo výrobcu
1078021
Váha / libry
2.1
Dlhý popis
2-3/16" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov