DODGE
DODGE
SK X 1-3/16-KW
DODGE DODGE
Popis
DODGE SK X 1-3/16-KW
1-3/16" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Katalógové číslo výrobcu
SK X 1-3/16-KW
BDI #
257282
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/SK-X-1-3-16-KW/p/257282
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
1,451
EAN
0782475100880
Vnútorný priemer - palce
1.188
Vnútorný priemer – milimetre
30.175
Vonkajší priemer - palce
2.812
Vonkajší priemer – milimetre
71.425
Dĺžka cez dieru – palce
1.938
Dĺžka cez dieru – milimetre
49.225
Rada púzdra
SK
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
QD
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Číslo položky výrobcu
SK X 1 3/16-KW
Interné číslo výrobcu
120424
Váha / libry
3.31
Dlhý popis
1-3/16" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov