BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SK1-1/16-SG
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR SK1-1/16-SG
1-1/16" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Katalógové číslo výrobcu
SK1-1/16-SG
BDI #
184780
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/SK1-1-16-SG/p/184780
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
1,498
EAN
0884107239873
Vnútorný priemer - palce
1.063
Vnútorný priemer – milimetre
27
Vonkajší priemer - palce
2.812
Vonkajší priemer – milimetre
71.425
Dĺžka cez dieru – palce
1.938
Dĺžka cez dieru – milimetre
49.225
Rada púzdra
SK
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
QD
Ostatné vlastnosti
Keyway on ID | With Setscrew
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobcu
SK1-1/16-SG
Interné číslo výrobcu
F06353
Váha / libry
3.3
Dlhý popis
1-1/16" Bore; 2-13/16" Outside Diameter; 1-15/16" Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov