https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODBUSHXX-SPLT-U1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnME5DOHhNRFEyT1RNeE5EZzROemN4TUM5SlRrUkVUMFJDVlZOSVdGaGZVMUJNVkY5Vk1WOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MmU1NTg5OGI3YjgwZGY5MDBmYjQwMWEwN2JjOTJmODcyMzQzNjM2M2ZjMTkyMjE4YTk1Mzk4NGNjMjI3NWMxYg
DODGE
DODGE
U1X4-5/8
DODGE DODGE
Popis
DODGE U1X4-5/8
Shaft Bushing; 4-5/8" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Katalógové číslo výrobcu
U1X4-5/8
BDI #
20219494
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/U1X4-5-8/p/20219494
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
11,95
EAN
0781568651155
Vnútorný priemer - palce
4.625
Vnútorný priemer – milimetre
117.475
Vonkajší priemer - palce
6
Vonkajší priemer – milimetre
152.4
Dĺžka cez dieru – palce
7.12
Dĺžka cez dieru – milimetre
180.848
Rada púzdra
U1
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Split Taper
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Dlhý popis
Shaft Bushing; 4-5/8" Bore; 6" Outside Diameter; 7.12" Length Thru Bore; U1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov