BROWNING
BROWNING
W1 5 7/8
BROWNING BROWNING
Popis
BROWNING W1 5 7/8
5-7/8" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 8-1/4" Length Thru Bore; W1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Katalógové číslo výrobcu
W1 5 7/8
BDI #
327923
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/W1-5-7-8/p/327923
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
47,216
EAN
0662289228133
Vnútorný priemer - palce
5.875
Vnútorný priemer – milimetre
149.225
Vonkajší priemer - palce
8.5
Vonkajší priemer – milimetre
215.9
Dĺžka cez dieru – palce
8.25
Dĺžka cez dieru – milimetre
209.55
Rada púzdra
W1
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Split Taper
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobcu
W1 5 7/8
Interné číslo výrobcu
1080985
Váha / libry
104
Dlhý popis
5-7/8" Bore; 8-1/2" Outside Diameter; 8-1/4" Length Thru Bore; W1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing Style
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov