DODGE
DODGE
XTB120X11-1/2
DODGE DODGE
Popis
DODGE XTB120X11-1/2
Shaft Bushing; 11-1/2" Bore; 20-5/8" Outside Diameter; 7-1/16" Length Thru Bore; XTB120 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
XTB120X11-1/2
BDI #
633386
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/XTB120X11-1-2/p/633386
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
101,605
EAN
0782476987992
Vnútorný priemer - palce
11.5
Vnútorný priemer – milimetre
292.1
Vonkajší priemer - palce
20.625
Vonkajší priemer – milimetre
523.875
Dĺžka cez dieru – palce
7.063
Dĺžka cez dieru – milimetre
179.4
Rada púzdra
XTB120
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Váha / libry
216
Dlhý popis
Shaft Bushing; 11-1/2" Bore; 20-5/8" Outside Diameter; 7-1/16" Length Thru Bore; XTB120 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov