DODGE
DODGE
XTB15 X 1
DODGE DODGE
Popis
DODGE XTB15 X 1
Shaft Bushing; 1" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; XTB15 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
XTB15 X 1
BDI #
22268587
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/XTB15-X-1/p/22268587
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
0,318
EAN
0782476987602
Vnútorný priemer - palce
1
Vnútorný priemer – milimetre
25.4
Vonkajší priemer - palce
2.875
Vonkajší priemer – milimetre
73.025
Dĺžka cez dieru – palce
1.125
Dĺžka cez dieru – milimetre
28.575
Rada púzdra
XTB15
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Váha / libry
0.7
Dlhý popis
Shaft Bushing; 1" Bore; 2-7/8" Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; XTB15 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov