TSUBAKI
TSUBAKI
XTB20-1
TSUBAKI TSUBAKI
Popis
TSUBAKI XTB20-1
Bushing, Shaft; 1" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-13/32" Length Thru Bore; XT20 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
Katalógové číslo výrobcu
XTB20-1
BDI #
928830
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/XTB20-1/p/928830
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TSUBAKI
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31171605
Váha / Kilogram
0,91
EAN
0097039019103
Vnútorný priemer - palce
1
Vnútorný priemer – milimetre
25.4
Vonkajší priemer - palce
3.75
Vonkajší priemer – milimetre
95.25
Dĺžka cez dieru – palce
1.406
Dĺžka cez dieru – milimetre
35.712
Rada púzdra
XT20
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
XT
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Váha / libry
1.5
Dlhý popis
Bushing, Shaft; 1" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-13/32" Length Thru Bore; XT20 Bushing Series; Yes Keyway; XT Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov