DODGE
DODGE
XTB20 X 2
DODGE DODGE
Popis
DODGE XTB20 X 2
Shaft Bushing; 2" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1.403" Length Thru Bore; XTB20 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
XTB20 X 2
BDI #
22268618
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/XTB20-X-2/p/22268618
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
0,68
EAN
0782476987718
Vnútorný priemer - palce
2
Vnútorný priemer – milimetre
50.8
Vonkajší priemer - palce
3.75
Vonkajší priemer – milimetre
95.25
Dĺžka cez dieru – palce
1.403
Dĺžka cez dieru – milimetre
35.636
Rada púzdra
XTB20
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Váha / libry
1.5
Dlhý popis
Shaft Bushing; 2" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1.403" Length Thru Bore; XTB20 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov