DODGE
DODGE
XTB35 X 90MM
DODGE DODGE
Popis
DODGE XTB35 X 90MM
Shaft Bushing; 90MM Bore; 160.35MM Outside Diameter; 62.713MM Length Thru Bore; XTB35 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
XTB35 X 90MM
BDI #
20498495
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/XTB35-X-90MM/p/20498495
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
3,175
EAN
0782477054952
Vnútorný priemer - palce
3.543
Vnútorný priemer – milimetre
90
Vonkajší priemer - palce
6.313
Vonkajší priemer – milimetre
160.35
Dĺžka cez dieru – palce
2.469
Dĺžka cez dieru – milimetre
62.713
Rada púzdra
XTB35
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Váha / libry
7.4
Dlhý popis
Shaft Bushing; 90MM Bore; 160.35MM Outside Diameter; 62.713MM Length Thru Bore; XTB35 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov