DODGE
DODGE
XTB35X2-3/16
DODGE DODGE
Popis
DODGE XTB35X2-3/16
Shaft Bushing; 2-3/16" Bore; 6-5/16" Outside Diameter; 2-15/32" Length Thru Bore; XTB35 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
XTB35X2-3/16
BDI #
633427
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/XTB35X2-3-16/p/633427
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
24101700
Váha / Kilogram
4,853
EAN
0782476987855
Vnútorný priemer - palce
2.188
Vnútorný priemer – milimetre
55.575
Vonkajší priemer - palce
6.313
Vonkajší priemer – milimetre
160.35
Dĺžka cez dieru – palce
2.469
Dĺžka cez dieru – milimetre
62.713
Rada púzdra
XTB35
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Váha / libry
7.4
Dlhý popis
Shaft Bushing; 2-3/16" Bore; 6-5/16" Outside Diameter; 2-15/32" Length Thru Bore; XTB35 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov