DODGE
DODGE
XTB40 X 3-3/4
DODGE DODGE
Popis
DODGE XTB40 X 3-3/4
Shaft Bushing; 3-3/4" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 2-13/16" Length Thru Bore; XTB40 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Katalógové číslo výrobcu
XTB40 X 3-3/4
BDI #
20498445
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/P%C3%BAzdro/XTB40-X-3-3-4/p/20498445
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
4,98
EAN
0782477338298
Vnútorný priemer - palce
3.75
Vnútorný priemer – milimetre
95.25
Vonkajší priemer - palce
7.125
Vonkajší priemer – milimetre
180.975
Dĺžka cez dieru – palce
2.813
Dĺžka cez dieru – milimetre
71.45
Rada púzdra
XTB40
Drážka Áno/Nie
Yes
Štýl púzdra
Taper Lock
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Bushing
Harmonizovaný tarifný kód
8483.90.10.50
Podstatné meno
Bushing
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Váha / libry
10.5
Dlhý popis
Shaft Bushing; 3-3/4" Bore; 7-1/8" Outside Diameter; 2-13/16" Length Thru Bore; XTB40 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov