20498461
Tuleje
DODGE
DODGE
XTB80 X 4-15/16 RB
DODGE DODGE
Opis
DODGE XTB80 X 4-15/16 RB
Shaft Bushing; 4-15/16" Bore; 15-5/8" Outside Diameter; 5-1/8" Length Thru Bore; XTB80 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Nr. katalogowy
XTB80 X 4-15/16 RB
Nr kat. BDI
20498461
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Elementy-Zabezpieczaj%C4%85ce/Tuleje/XTB80-X-4-15-16-RB/p/20498461
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
58,745
UNSPSC
23153100
Grupa Produktowa BDI
M02194
EAN
0782477041419
Otwór Calowy
4.938
Otwór Metryczny
125.425
Średnica Zewn. Cale
15.625
Średnica Zewn. Milimetry
396.875
Seria Tulei
XTB80
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Taper Lock
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Bushing
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Waga / LBS
85.7
Długi Opis
Shaft Bushing; 4-15/16" Bore; 15-5/8" Outside Diameter; 5-1/8" Length Thru Bore; XTB80 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Długość/Głębokość Otworu
5,125 Cale | 130,175 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież