SKF
SKF
AN 34
SKF SKF
Popis
SKF AN 34
8 Threads per Inch; 8-21/32" Outside Diameter; 1.073" Nominal Thickness; 6.659-8 Thread Size; 6.578" Thread Pitch Diameter Min; 6.587" Thread Pitch Diameter Max; W-34 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Katalógové číslo výrobcu
AN 34
BDI #
1266058
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Poistn%C3%A9-matice/AN-34/p/1266058
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
3,11
EAN
7316576660528
Počet závitov na palec
8
Vonkajší priemer - palce
8.656
Vonkajší priemer – milimetre
219.862
Nominálna hrúbka - palce
1.073
Nominálna hrúbka – milimetre
27.254
Veľkosť závitu
6.659-8
Minimálny polomer stúpania závitu - palce
6.578
Minimálny polomer stúpania závitu – milimetre
167.081
Maximálny polomer stúpania závitu - palce
6.587
Maximálny polomer stúpania závitu – milimetre
167.31
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
W-34
Názov závitu
UNS
Palec – metrický
Inch
Dlhý popis
8 Threads per Inch; 8-21/32" Outside Diameter; 1.073" Nominal Thickness; 6.659-8 Thread Size; 6.578" Thread Pitch Diameter Min; 6.587" Thread Pitch Diameter Max; W-34 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov