NTN
NTN
AN31
NTN NTN
Popis
NTN AN31
Locknut; 200MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M155 X 3 Thread Size; 153.051MM Thread Pitch Diameter Min; 153.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
AN31
BDI #
1214503
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Poistn%C3%A9-matice/AN31/p/1214503
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31161716
Váha / Kilogram
2,205
EAN
4547359017656
Počet závitov na palec
Metric
Vonkajší priemer - palce
7.874
Vonkajší priemer – milimetre
200
Nominálna hrúbka - palce
0.984
Nominálna hrúbka – milimetre
25
Veľkosť závitu
M155 X 3
Minimálny polomer stúpania závitu - palce
6.026
Minimálny polomer stúpania závitu – milimetre
153.051
Maximálny polomer stúpania závitu - palce
6.033
Maximálny polomer stúpania závitu – milimetre
153.242
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
MB-31
Názov závitu
ISO Metric
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Harmonizovaný tarifný kód
7318.16.00.30
Podstatné meno
Locknut
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
4.87222
Dlhý popis
Locknut; 200MM Outside Diameter; 25MM Nominal Thickness; M155 X 3 Thread Size; 153.051MM Thread Pitch Diameter Min; 153.242MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov