NTN
NTN
ANL60
NTN NTN
Popis
NTN ANL60
Locknut; 360MM Outside Diameter; 40MM Nominal Thickness; TR300 X 4 Thread Size; 300MM Thread Pitch Diameter Min; 302MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
ANL60
BDI #
17146592
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Poistn%C3%A9-matice/ANL60/p/17146592
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31161716
Váha / Kilogram
9,14
EAN
4547359016871
Počet závitov na palec
Metric
Vonkajší priemer - palce
14.173
Vonkajší priemer – milimetre
360
Nominálna hrúbka - palce
1.575
Nominálna hrúbka – milimetre
40
Veľkosť závitu
TR300 X 4
Minimálny polomer stúpania závitu - palce
11.811
Minimálny polomer stúpania závitu – milimetre
300
Maximálny polomer stúpania závitu - palce
11.89
Maximálny polomer stúpania závitu – milimetre
302
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
AWL60
Názov závitu
ISO Metric
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Harmonizovaný tarifný kód
7318.16.00.30
Podstatné meno
Locknut
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
21.208
Dlhý popis
Locknut; 360MM Outside Diameter; 40MM Nominal Thickness; TR300 X 4 Thread Size; 300MM Thread Pitch Diameter Min; 302MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov