SKF
SKF
KM 21
SKF SKF
Popis
SKF KM 21
140MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.701MM Thread Pitch Diameter Min; 103.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-21 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
KM 21
BDI #
1419592
Detaily
32.38
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Poistn%C3%A9-matice/KM-21/p/1419592
Vaša cena
32,38 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
0,93
EAN
7316577011190
Počet závitov na palec
Metric
Vonkajší priemer - palce
5.512
Vonkajší priemer – milimetre
140
Nominálna hrúbka - palce
0.709
Nominálna hrúbka – milimetre
18
Veľkosť závitu
M105 X 2
Minimálny polomer stúpania závitu - palce
4.083
Minimálny polomer stúpania závitu – milimetre
103.701
Maximálny polomer stúpania závitu - palce
4.089
Maximálny polomer stúpania závitu – milimetre
103.861
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
MB-21
Názov závitu
ISO Metric
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
140MM Outside Diameter; 18MM Nominal Thickness; M105 X 2 Thread Size; 103.701MM Thread Pitch Diameter Min; 103.861MM Thread Pitch Diameter Max; MB-21 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov