CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
KM-8
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
Popis
CONSOLIDATED BEARING KM-8
58MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-08 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
KM-8
BDI #
201213
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Poistn%C3%A9-matice/KM-8/p/201213
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
CONSOLIDATED BEARING
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31161716
Váha / Kilogram
0,08
EAN
0644075028479
Počet závitov na palec
Metric
Vonkajší priemer - palce
2.283
Vonkajší priemer – milimetre
58
Nominálna hrúbka - palce
0.354
Nominálna hrúbka – milimetre
9
Veľkosť závitu
M40 X 1.5
Minimálny polomer stúpania závitu - palce
1.536
Minimálny polomer stúpania závitu – milimetre
39.026
Maximálny polomer stúpania závitu - palce
1.541
Maximálny polomer stúpania závitu – milimetre
39.151
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
MB-08
Názov závitu
ISO Metric
Ostatné vlastnosti
Carbon Steel
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Harmonizovaný tarifný kód
7318.16.00.30
Podstatné meno
Locknut
Dlhý popis
58MM Outside Diameter; 9MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-08 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov