NTN
NTN
KM14
NTN NTN
Popis
NTN KM14
Locknut; 92MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M70 X 2 Thread Size; 68.701MM Thread Pitch Diameter Min; 68.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
KM14
BDI #
17146149
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Poistn%C3%A9-matice/KM14/p/17146149
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31161716
Váha / Kilogram
0,245
EAN
4547359017229
Počet závitov na palec
Metric
Vonkajší priemer - palce
3.622
Vonkajší priemer – milimetre
92
Nominálna hrúbka - palce
0.472
Nominálna hrúbka – milimetre
12
Veľkosť závitu
M70 X 2
Minimálny polomer stúpania závitu - palce
2.705
Minimálny polomer stúpania závitu – milimetre
68.701
Maximálny polomer stúpania závitu - palce
2.711
Maximálny polomer stúpania závitu – milimetre
68.851
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
MB-14
Názov závitu
ISO Metric
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Harmonizovaný tarifný kód
7318.16.00.30
Podstatné meno
Locknut
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Váha / libry
0.54
Dlhý popis
Locknut; 92MM Outside Diameter; 12MM Nominal Thickness; M70 X 2 Thread Size; 68.701MM Thread Pitch Diameter Min; 68.851MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov