SKF
SKF
KMT 26
SKF SKF
Popis
SKF KMT 26
165MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M130 X 2 Thread Size; 128.701MM Thread Pitch Diameter Min; 128.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
KMT 26
BDI #
1421652
Detaily
208.28
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Poistn%C3%A9-matice/KMT-26/p/1421652
Vaša cena
208,28 € / Kus
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
1,74
EAN
7316577655110
Počet závitov na palec
Metric
Vonkajší priemer - palce
6.496
Vonkajší priemer – milimetre
165
Nominálna hrúbka - palce
1.26
Nominálna hrúbka – milimetre
32
Veľkosť závitu
M130 X 2
Minimálny polomer stúpania závitu - palce
5.067
Minimálny polomer stúpania závitu – milimetre
128.701
Maximálny polomer stúpania závitu - palce
5.073
Maximálny polomer stúpania závitu – milimetre
128.861
Názov závitu
ISO Metric
Ostatné vlastnosti
Precision | Three M10 Locking Pins
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
165MM Outside Diameter; 32MM Nominal Thickness; M130 X 2 Thread Size; 128.701MM Thread Pitch Diameter Min; 128.861MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov