SKF
SKF
KMT 8
SKF SKF
Popis
SKF KMT 8
65MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Katalógové číslo výrobcu
KMT 8
BDI #
1421642
Detaily
47.68
EUR
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Poistn%C3%A9-matice/KMT-8/p/1421642
Vaša cena
47,68 € / Kus
104,34 € / Kus BDIExpress
104,34 € / Kus BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
0,29
EAN
7316577655011
Počet závitov na palec
Metric
Vonkajší priemer - palce
2.559
Vonkajší priemer – milimetre
65
Nominálna hrúbka - palce
0.866
Nominálna hrúbka – milimetre
22
Veľkosť závitu
M40 X 1.5
Minimálny polomer stúpania závitu - palce
1.536
Minimálny polomer stúpania závitu – milimetre
39.026
Maximálny polomer stúpania závitu - palce
1.541
Maximálny polomer stúpania závitu – milimetre
39.151
Názov závitu
ISO Metric
Ostatné vlastnosti
Precision | Three M8 Locking Pins | With Two Diametrically Opposed Flats to Take Spanner
Palec – metrický
Metric
Dlhý popis
65MM Outside Diameter; 22MM Nominal Thickness; M40 X 1.5 Thread Size; 39.026MM Thread Pitch Diameter Min; 39.151MM Thread Pitch Diameter Max; ISO Metric Thread
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov