NTN
NTN
N01
NTN NTN
Popis
NTN N01
Locknut; 32 Threads per Inch; 7/8" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.469-32 Thread Size; 0.449" Thread Pitch Diameter Min; 0.451" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Katalógové číslo výrobcu
N01
BDI #
1224156
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Poistn%C3%A9-matice/N01/p/1224156
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31161716
Váha / Kilogram
0
EAN
4547359884791
Počet závitov na palec
32
Vonkajší priemer - palce
0.875
Vonkajší priemer – milimetre
22.225
Nominálna hrúbka - palce
0.323
Nominálna hrúbka – milimetre
8.204
Veľkosť závitu
0.469-32
Minimálny polomer stúpania závitu - palce
0.449
Minimálny polomer stúpania závitu – milimetre
11.405
Maximálny polomer stúpania závitu - palce
0.451
Maximálny polomer stúpania závitu – milimetre
11.455
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
W-01
Názov závitu
UNS
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Locknut
Harmonizovaný tarifný kód
7318.16.00.30
Podstatné meno
Locknut
URL výrobcu
https://www.ntnglobal.com
Dlhý popis
Locknut; 32 Threads per Inch; 7/8" Outside Diameter; 0.323" Nominal Thickness; 0.469-32 Thread Size; 0.449" Thread Pitch Diameter Min; 0.451" Thread Pitch Diameter Max; UNS Thread
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov