TIMKEN
TIMKEN
TAN20-2
TIMKEN TIMKEN
Popis
TIMKEN TAN20-2
12 Threads per Inch; 5-3/16" Outside Diameter; 0.76" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.857" Thread Pitch Diameter Min; 3.864" Thread Pitch Diameter Max; TW-120 Lockwasher Part Number; NS Thread
Katalógové číslo výrobcu
TAN20-2
BDI #
1374127
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Poistn%C3%A9-matice/TAN20-2/p/1374127
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
TIMKEN
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
Váha / Kilogram
0,803
EAN
0053893001395
Počet závitov na palec
12
Vonkajší priemer - palce
5.188
Vonkajší priemer – milimetre
131.775
Nominálna hrúbka - palce
0.76
Nominálna hrúbka – milimetre
19.304
Veľkosť závitu
3.918-12
Minimálny polomer stúpania závitu - palce
3.864
Minimálny polomer stúpania závitu – milimetre
98.146
Maximálny polomer stúpania závitu - palce
3.871
Maximálny polomer stúpania závitu – milimetre
98.323
Číslo dielu poistnej podložky/zaisťovacej dosky
TW-120
Názov závitu
NS
Ostatné vlastnosti
Steel
Palec – metrický
Inch
URL výrobcu
https://www.timken.com
Dlhý popis
12 Threads per Inch; 5-3/16" Outside Diameter; 0.76" Nominal Thickness; 3.918-12 Thread Size; 3.857" Thread Pitch Diameter Min; 3.864" Thread Pitch Diameter Max; TW-120 Lockwasher Part Number; NS Thread
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov