SKF
SKF
PL 88
SKF SKF
Popis
SKF PL 88
6-1/4" Length; 1-21/32" Width; 1/8" Thickness; 5-3/16" Center Distance of Mounting Holes; N-088 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 5/8-11 X 1
Katalógové číslo výrobcu
PL 88
BDI #
1260796
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Poistn%C3%A9-platne/PL-88/p/1260796
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
SKF
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
0,27
EAN
7316571250793
Dĺžka - palce
6.25
Dĺžka – milimetre
158.75
Šírka – palce
1.656
Šírka – milimetre
42.062
Hrúbka - palce
0.126
Hrúbka – milimetre
3.2
Stredová vzdialenosť uchycovacích dier - palce
5.188
Stredová vzdialenosť uchycovacích dier – milimetre
131.77
Číslo poistnej matice
N-088
Počet skrutiek
2
Veľkosť skrutky
5/8-11 X 1
Ostatné vlastnosti
Deep Drawn Steel Strip | With Steel Wire
Palec – metrický
Inch
Dlhý popis
6-1/4" Length; 1-21/32" Width; 1/8" Thickness; 5-3/16" Center Distance of Mounting Holes; N-088 Locknut Part Number; 2 Set Screws; Size 5/8-11 X 1
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov