https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODCLRXXX-1SOL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoaU9TOHhNRFkwT1RNeU5UWTVPVEV3TWk5SlRrUkVUMFJEVEZKWVdGaGZNVk5QVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2E3ODUxYWIxNDNhNjNmMzQxYWE0ZTI4M2FiMjVhMTc0ZjNhMGQ0NjIwNzk2ZTgyZjU0ZTkyOWZiZTA0ZmI2ZQ
DODGE
DODGE
1 1/2 SOLID STEEL COLLAR
DODGE DODGE
Popis
DODGE 1 1/2 SOLID STEEL COLLAR
Shaft Collar; 1-1/2" Bore; Not Threaded; 2-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; Steel; One Piece Solid
Katalógové číslo výrobcu
1 1/2 SOLID STEEL COLLAR
BDI #
243553
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Up%C3%ADnac%C3%AD-prstenec/1-1-2-SOLID-STEEL-COLLAR/p/243553
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
0,2
EAN
0782475019496
Vnútorný priemer - palce
1.5
Vnútorný priemer – milimetre
38.1
Vnútorný závit
No
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Steel
Rozdelený alebo pevný popis
One Piece Solid
Vonkajší priemer - palce
2.25
Vonkajší priemer – milimetre
57.15
Šírka – palce
0.75
Šírka – milimetre
19.05
Nastavovacia skrutka
Yes
Veľkosť nastavovacej skrutky
3/8
Počet nastaviteľných šróbov
One
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Harmonizovaný tarifný kód
7318.19.00.00
Podstatné meno
Collar
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
40022
Váha / libry
0.45
Dlhý popis
Shaft Collar; 1-1/2" Bore; Not Threaded; 2-1/4" Outside Diameter; 3/4" Width; Steel; One Piece Solid
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov