DODGE
DODGE
3/8 SOLID SS COLLAR
DODGE DODGE
Popis
DODGE 3/8 SOLID SS COLLAR
Shaft Collar; 3/8" Bore; Not Threaded; 3/4" Outside Diameter; 3/8" Width; Stainless Steel; One Piece Solid
Katalógové číslo výrobcu
3/8 SOLID SS COLLAR
BDI #
281080
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Up%C3%ADnac%C3%AD-prstenec/3-8-SOLID-SS-COLLAR/p/281080
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
RBC BEARINGS
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31162811
Váha / Kilogram
0,014
EAN
0782475161744
Vnútorný priemer - palce
0.375
Vnútorný priemer – milimetre
9.525
Vnútorný závit
No
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Stainless Steel
Rozdelený alebo pevný popis
One Piece Solid
Vonkajší priemer - palce
0.75
Vonkajší priemer – milimetre
19.05
Šírka – palce
0.375
Šírka – milimetre
9.525
Nastavovacia skrutka
Yes
Veľkosť nastavovacej skrutky
1/4
Počet nastaviteľných šróbov
One
Drážka Áno/Nie
No
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Harmonizovaný tarifný kód
7318.19.00.00
Podstatné meno
Collar
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://dodgeindustrial.com
Interné číslo výrobcu
456229
Váha / libry
0.03
Dlhý popis
Shaft Collar; 3/8" Bore; Not Threaded; 3/4" Outside Diameter; 3/8" Width; Stainless Steel; One Piece Solid
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov