https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GCLRXXX-SC-1SOL-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoaE5TOHhNRFkwT1RNeU1EVTROekk1TkM5SlRrUkNMVWREVEZKWVdGaGZVME5mTVZOUFRGOWFVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMWY1MzI5Y2EwOGM4NDIzNjBiZGU4NmJlNDYzYzQyYTIzZTg0NTRlZGQ0ZjFkYmYwOTEwMDM5NmM0OTJjMTQy
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
SC250
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Popis
BOSTON GEAR SC250
Shaft Collar; 2-1/2" Bore; Not Threaded; 3-1/2" Outside Diameter; 1" Width; Steel; One Piece Solid
Katalógové číslo výrobcu
SC250
BDI #
176698
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Up%C3%ADnac%C3%AD-prstenec/SC250/p/176698
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
REGAL REXNORD
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
23153100
Váha / Kilogram
0,603
EAN
0781711677346
Vnútorný priemer - palce
2.5
Vnútorný priemer – milimetre
63.5
Vnútorný závit
No
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Steel
Rozdelený alebo pevný popis
One Piece Solid
Vonkajší priemer - palce
3.5
Vonkajší priemer – milimetre
88.9
Šírka – palce
1
Šírka – milimetre
25.4
Nastavovacia skrutka
Yes
Počet nastaviteľných šróbov
One
Drážka Áno/Nie
No
Ostatné vlastnosti
Zinc Plated
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Collar
Harmonizovaný tarifný kód
7318.19.00.00
Podstatné meno
Collar
Reťazec kľúčového slova
Shaft
URL výrobcu
https://www.bostongear.com
Interné číslo výrobcu
67734
Dlhý popis
Shaft Collar; 2-1/2" Bore; Not Threaded; 3-1/2" Outside Diameter; 1" Width; Steel; One Piece Solid
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov