BIKON
BIKON
1012-055-085
BIKON BIKON
Popis
BIKON 1012-055-085
Keyless Screw Locking Assembly; 55MM Bore; 85MM Outside Diameter; 64MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; 1012 Series; M8 Cap Screw
Katalógové číslo výrobcu
1012-055-085
BDI #
21731378
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/1012-055-085/p/21731378
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
BIKON
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163200
Váha / Kilogram
1,43
Vnútorný priemer - palce
2.165
Vnútorný priemer – milimetre
55
Vonkajší priemer - palce
3.346
Vonkajší priemer – milimetre
85
Komponent
Keyless Screw Locking Assembly
Dĺžka - palce
2.52
Dĺžka – milimetre
64
Materiál
Steel
Rad
1012
Skrutka so zapustenou hlavou
M8
Palec – metrický
Metric
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Harmonizovaný tarifný kód
7318.19.00.00
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Locking Keyless
URL výrobcu
https://www.bikon.de
Váha / libry
3.15261
Dlhý popis
Keyless Screw Locking Assembly; 55MM Bore; 85MM Outside Diameter; 64MM Length; Keyless Screw Locking Assembly; 8MM Additional Length; Steel; 1012 Series; M8 Cap Screw
Additional Length for Cap
0,315 Inch | 8 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov