FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6202240
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Popis
FENNER DRIVES 6202240
Keyless Wrench Locking Assembly; 1" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-7/8" Length; Zinc Coated Steel; GT Series
Katalógové číslo výrobcu
6202240
BDI #
17282682
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/6202240/p/17282682
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
FENNER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163200
Váha / Kilogram
0,272
EAN
0662345004022
Vnútorný priemer - palce
1
Vnútorný priemer – milimetre
25.4
Vonkajší priemer - palce
1.75
Vonkajší priemer – milimetre
44.45
Komponent
Keyless Wrench Locking Assembly
Dĺžka - palce
1.875
Dĺžka – milimetre
47.625
Materiál
Zinc Coated Steel
Rad
GT
Ostatné vlastnosti
Self Centering | Limited Axial Movement | With External Counter Torque Flange | 1.75 Inch Wrench Size
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Harmonizovaný tarifný kód
7318.19.00.00
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Locking
Interné číslo výrobcu
6202240
Váha / libry
0.7
Dlhý popis
Keyless Wrench Locking Assembly; 1" Bore; 1-3/4" Outside Diameter; 1-7/8" Length; Zinc Coated Steel; GT Series
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov