https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-GT-KWRNCH-ZSTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmcwTVM4eE1EYzJOakk0TXpVek9EUTJNaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlIxUmZTMWRTVGtOSVgxcFRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVjYzU1M2RlNmFmM2EwY2JmMjQ3NjE4NGY2Y2ViOWYwNjE5NWVkNjlhOWE5YjJhODY1NTcxZTg1M2IwM2E2ZGQ
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
6202320
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
Popis
FENNER DRIVES 6202320
Keyless Wrench Locking Assembly; 1-1/4" Bore; 2" Outside Diameter; 2-1/4" Length; Zinc Coated Steel; GT Series
Katalógové číslo výrobcu
6202320
BDI #
17282686
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Mechanick%C3%BD-prenos-energie/Up%C3%ADnacie-zariadenia/Up%C3%ADnacie-p%C3%BAzdra/6202320/p/17282686
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
FENNER DRIVES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
31163200
Váha / Kilogram
0,5
EAN
0662345003872
Vnútorný priemer - palce
1.25
Vnútorný priemer – milimetre
31.75
Vonkajší priemer - palce
2
Vonkajší priemer – milimetre
50.8
Komponent
Keyless Wrench Locking Assembly
Dĺžka - palce
2.25
Dĺžka – milimetre
57.15
Materiál
Zinc Coated Steel
Rad
GT
Ostatné vlastnosti
Self Centering | Limited Axial Movement | With External Counter Torque Flange | 2 Inch Wrench Size
Palec – metrický
Inch
Kategória BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
Harmonizovaný tarifný kód
7318.19.00.00
Podstatné meno
Assembly
Reťazec kľúčového slova
Locking
Interné číslo výrobcu
6202320
Váha / libry
1.1
Dlhý popis
Keyless Wrench Locking Assembly; 1-1/4" Bore; 2" Outside Diameter; 2-1/4" Length; Zinc Coated Steel; GT Series
Additional Length for Cap
0 Inch | 0 Millimeter
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov